Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ-Monitor-Verlängerung St.-Bu. 15-p.HD 50 m mit Ferritkernen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: HQ-Monitor-Verlängerung St.-Bu. 15-p.HD 50 m mit Ferritkernen
Produktfoto: HQ-Monitor-Verlängerung St.-Bu. 15-p.HD 50 m mit Ferritkernen
Artikel-Nr.:
     995C-50061190
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5327SW.50
EAN/GTIN:
     4049759054274
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
High Quality Monitor-Verlängerung 50 m
15-pol. D-Sub-HD Stecker / Buchse, Farbe: schwarz

VGA, SVGA Monitor-Anschlusskabel mit integriertem Störschutz für eine sichere Bildübertragung. Das Monitor-Kabel ist mit drei RG59 75 Ω Koaxial-Leitern, für sichere Übertragung der RGB-Signale aufgebaut.
Komplett vergossenes, doppelt geschirmtes Spezialkabel mit zwei Ferrit-Entstörfiltern. D-Sub-High-Density Stecker 15-pol mit 14 Pins belegt auf D-Sub-High-Density Buchse 15-pol.
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, efb-elektronik d-sub kabel, d-sub kabel, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, QXGA, Monitor, Bildschrim, Video, Grafik, RGB, analog, Monitorkabel, Monitorverlängerung, Verlängerung, VGA-Kabel, High Quality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 84,20*
Lager 995
2 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 70,86*
€ 92,04*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.