Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5327SW.50 VGA-Kabel 50 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5327SW.50 VGA-Kabel 50 m VGA (D-Sub) Schwarz
EFB Elektronik K5327SW.50 VGA-Kabel 50 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27152557
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5327SW.50
EAN/GTIN:
     4049759054274
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses Kabel ist mit der Coax, Folien und Geflecht- Schirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt.

75 Ohm, doppelt geschirmt, mit 2 x Ferritkernen
Mit Rändelschrauben, vergossen, schwarz
Leitung: 3 x Koax RGB und 5 x Steuerleitungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.