Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
SWIFTPOINT PadPoint Mini Ergo Maus Mac iPad
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
990I-SM603-OL
Hersteller:
SWIFTPOINT
Herst.-Nr.:
SM603-OL
EAN/GTIN:
0857737002131
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Endlich können Sie eine Maus mit Ihrem iPad verwenden!
Sie müssen keinen sperrigen Laptop, kein Netzteil und keine Tasche voller Zubehör mehr mit sich herumschleppen. PadPoint wurde entwickelt, um der perfekte Partner für Ihr iPad zu sein. Verbinden Sie PadPoint über Bluetooth, schließen Sie eine Tastatur an und Ihr iPad wird zu einer tragbaren und dennoch leistungsstarken mobilen Workstation - so einfach ist das!
PadPoint funktioniert mit allen iPadOS-Apps - ohne Einschränkungen. Ihr iPad ist großartig zum Lesen und Surfen, aber das Erstellen von Inhalten mit einem Touchscreen und einem 'dicken Finger', kann schwierig sein. Surfen Sie im Web oder blättern Sie durch Fotos, prüfen Sie Ihre Aktien oder Notizen - der PadPoint bietet Ihnen die Präzision und Genauigkeit, die selbst der zierlichste Finger nie erreichen könnte. Ob geschäftlich oder privat, filigranes Arbeiten wie das Hervorheben von Text oder das Auswählen einer Zelle in Excel wird einfach, unterhaltsam und produktiv.
Mit dem AssistiveTouch-Menü gibt Ihnen das PadPoint noch mehr Kontrolle. Mit einem Tastendruck können Sie auf ein Menü mit den nützlichsten Tastenkombinationen, von der Lautstärkeregelung und Anwendungswechsel bis hin zu vollständig anpassbaren Gesten.
Remote Desktop Apps
PadPoint funktionert mit vielen der weltweit führenden Entwicklern von Remote- und Virtual-Desktop-Infrastrukturen, um Ihnen noch mehr Leistung zu geben. PadPoint funktioniert eben nicht nur mit Ihren nativen iPad-Apps, wie z. B. Ihrem bevorzugten Webbrowser, Mail und Kalender, sondern auch mit Apps wie z.B. TeamViewer, JumpDesktop, vmware, Splashtop, Parallels, Microsoft remote desktop uvm.
Ergonomischer Nutzen
Leiden Sie zusätzlich unter Hand- oder Handgelenksschmerzen durch die übermäßige Benutzung einer schlecht gestalteten Maus? Oder wollen Sie diese Art von Problem gar nicht erst kennenlernen? Dann ist PadPoint ebenfalls genau das Richtige für Sie.
Winzig in der Größe, groß im Komfort. Diese Maus wurde von Grund auf für Produktivität und Ergonomie entwickelt. Herkömmliche Mäuse haben einen sogenannten Krallengriff, der Hand und Handgelenk in einer unnatürlichen Position arbeiten lässt, die mit der Zeit Schmerzen verursachen kann. Das innovative Stiftgriffdesign von Swiftpoint richtet Ihre Hand und Ihr Handgelenk in eine neutralere Position und bietet Komfort und Präzision an Ihren Fingerspitzen. Sie wurde mit Blick auf die Gesundheit entwickelt, um die Schmerzen und Beschwerden des Karpaltunnels und des RSI-Syndroms reduzieren zu können.
Kann Schmerzen durch RSI reduzieren
Genießen Sie den Komfort einer natürlichen Handhaltung und weniger Finger- und Handgelenksbewegungen. Das einzigartige, patentierte Design von Swiftpoint hilft, Ihre Schulter und Ihr Handgelenk in einer natürlichen Position auszurichten und kann dazu beitragen, Schmerzen durch Karpaltunnel, RSI und Verspannungen im Handgelenk zu reduzieren.
Details
Ergonomische Stift-Griff-Mouse
Ultrakompakt und mobil: 5,6 x 4 x 3,3 cm
Gewicht: 24 Gramm
Exklusiv: Maus + Assistive Software: Verwenden Sie das Menü 'AssistiveTouch' für zusätzliche Kontrolle; Screenshot, App-Wechsel, Lautstärkeregler oder sogar Touch-Gesten
Physische Tasten: 2 - plus ein mechanisches Scrollrad
Bluetooth 4.0
Optischer Sensor: 1800 DPI
Gesten-Technologie 2.0: Sanftes Zoomen, Schwenken, Drehen mit eingebautem Gyroskop
RapidCharge: 60 Sekunden RapidCharge, 1 Stunde Betriebsdauer
Lange Akkulaufzeit: Bis zu 2 Wochen mit einer vollen Ladung über den Micro-USB-Empfänger/Ladegerät
Kompatibilität: iPad/iPhone, Mac, Windows und Android
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 990
>
Ergonomie
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
iPad Zubehör
,
mouse bluetooth funk
,
bluetooth maus
,
SWIFTPOINT
,
wireless Maus
,
ergonomische Maus
,
Ergonomie
,
Mini Maus
,
Karpaltunnelsyndrom Maus
,
RSI-Syndrom Maus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
€ 24,37*
Sonstiges
ERGOLEBEN GS120TK Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Clip zur Kabelführung, Rohr, Befestigungsring, Arm mit VESA-Platte)
Quinta
EL0001
€ 91,04*
Sonstiges
Noerden MINIMIB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
noerden
MINIMIB
€ 60,92*
Sonstiges
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design
10032
€ 40,39*
Sonstiges
Véritable CLASSIC Garten Weiß
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
€ 149,16*
Sonstiges
ISMARTGATE Standard Mini Garage
ismartgate
ISG-02WEU402
€ 81,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.