Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELIVE TV Internet 4in1 Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-K13-4IN1DE
Hersteller:
     eLIVE
Herst.-Nr.:
     K13-4IN1DE
EAN/GTIN:
     4260242982168
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Mit dem eLive 4in1 Alleskönner (Tastatur/Air Maus/Fernbedienung/VoIP Fon) kann man sowohl den TV/Home Theater als auch den Wohnzimmer-PC steuern!

In einem modernen Haushalt sind Wohnzimmer-PC und Heimkino kaum wegzudenken. Computer und CE Geräte wie TV verschmelzen immer mehr miteinander. Doch immer wieder stellt sich die Frage, wie man nur mit einem Gerät HTPC und Heimkino stilvoll und sinnvoll bedienen kann.

Speziell für diese Bedürfnisse wurde der eLive 4in1 entwickelt.

Das perlenweiße eLive Gerät besteht aus zwei Seiten. Eine Seite ist die Deutsche Tastatur mit integrierter Air Maus-Technologie. Damit kann man ganz bequem zum Beispiel Internetseiten besuchen oder Emails beantworten.

Auf der anderen Seite befindet sich eine infrarote Universalfernbedienung mit der intelligenten Lernfunktion. Damit kann man per Infrarot bis zu acht Geräte wie zum Beispiel TV, DVD Player, Sat Receiver, Media Player, Tuner, Verstärker, Klimaanlage usw. steuern.

Auf dieser Seite befinden sich auch das Mikrofon und Kopfhörer für VoIP. Damit kann man zum Beispiel mit Freunden und Bekannten skypen.

Die Installation des eLive 4in1 Allerkönners geht sehr einfach von der Hand. Einfach den Nano USB Empfänger mit dem PC verbinden und das Gerät einschalten. Ist der Akku des Gerätes leer, entfällt auch das lästige Batterie austauschen. Einfach das beigelegte USB-Kabel anschließen und schon wird der Akku geladen. Da es sich hierbei um einen Lithium-Polymer Akku handelt, ist er auch noch extrem langlebig.

Features:
  • 8-Kanal Infrarot-Fernbedienung
  • Air Maus-Funktion
  • Innovative Erlernfunktion zur Programmierung der Tasten
  • Brillantes, innovatives Layout der Tastatur
  • Integrierte Wireless Lautsprecher und Mikrofon für online-Telefonate
  • Kompatibel mit nahezu jedem IR- und HID-unterstützenden Geräten
Weitere Informationen:
Arbeitsfrequenz:
2401-2480 MHz
Reichweite:
bis zu 10 m
Signalstärke:
+4 db max.
Arbeitsspannung:
3,3 V
Arbeitsstrom:
<50 mA
Ladespannung:
<300 mA
Stromverbrauch im Sleep-Modus:
<50 mA
Gewicht:
74 g
Abmaße:
156 x 49,5 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: 4in1 Control, Fernbedienung, TV Zubehör, PC Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,15*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,28*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,96*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.