Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSH Parallel 2 Hülle mit Akku 2900 mAh iPhone 6 Schwarz-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-E192
Hersteller:
     Gosh
Herst.-Nr.:
     E192
EAN/GTIN:
     8885007754710
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Der singapurische Hersteller Gosh steht für eine breite Palette an Design orientiertem und innovativem Mobilzubehör. Die hochwertigen Powerbanks zeichnen sich durch ihre kompakte Größe und ihren edlen Look aus. Ein Highlight des Portfolios ist die innovative Gosh Parallel 2 für Apple iPhone 6: Eine Schutzhülle mit integriertem, abnehmbarem Akku mit 2.900 mAh Kapazität für 1,6 Mal mehr Power. Dieser Powerakku wurde nach minimalisitischen und einfachsten Ansprüchen entworfen. Die Parallel 2 besteht aus zwei Teilen: einer hochwertigen Schutzhülle sowie dem zusätzlichen Akku.

Dank des Slide & Lock-Mechanismus lässt sich der Akku ganz einfach an der Hülle anbringen und wieder entfernen. Das Lightning-Kabel, um das iPhone 6 mit Strom zu versorgen, ist bereits in den Zusatzakku integriert und kann bei Nichtgebrauch versteckt werden. Alle Buttons sowie Ein- und Ausgänge können auch mit der Hülle und dem Akku wie gewohnt komfortabel erreicht werden.

Der allgemeine Formfaktor des iPhones wird durch das schlanke Design des Powerakkus nicht beeinträchtigt. Die Parallel 2 wurde bereits mit mehreren Awards ausgezeichnet, darunter der CES Innovation Award 2015 sowie der German Design Award 2015. Die Hülle glänzt nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr ergonomisches Design und die angenehme Griffigkeit. Die Parallel 2 besteht aus Polycarbonat und Polymer, sodasss das iPhone sicher von allen Seiten geschützt wird.

Technische Details:
  • Abmessungen: 140,6 x 69,6 x 15,4 mm
  • Gewicht: 95 g
  • Farbe: Schwarz/Schwarz
  • Akkutyp: Li-Polymer
  • Kapazität: 3,7 V/2.900 mAh
  • Input: DC 5 V/1 A
  • Output: DC 5 V/1 A
  • Output: Lightning-Kabel
  • Aufladung: via Micro USB-Kabel

Das abgebildete iPhone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,30*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,98*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,93*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.