Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-58005 Herst.-Nr.: 58005 EAN/GTIN: 8014437020397 |
| |
|
| | |
| EXPONENT ist weltweit seit über 30 Jahren als starke Marke im Bereich Büro- und Computerzubehör bekannt. Elegantes Design trifft auf Ordnung und Ergonomie am Schreibtisch – der Markenhersteller aus Italien. Studien zeigen immer wieder, dass das Volksleiden Rückenschmerzen immer präsenter wird. Fast jeder dritte Erwachsene leidet unter Rückenschmerzen. Die Ursachen sind vielfältig, Bewegungsmangel und Muskelverspannungen sind nur zwei davon. Menschen, die einer sitzenden Tätigkeit nachgehen, sind häufiger betroffen, denn hier entstehen Beschwerden durch Bewegungsmangel oder die falsche Sitzposition. Ein ergonomisches Rückenkissen kann die Wirbelsäule effektiv unterstützen und so schmerzvolle Verspannungen lindern, indem die Lücke zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Stuhl gefüllt wird. Wird speziell der Bereich der Lendenwirbelsäule unterstützt, wird das Sitzen am Arbeitsplatz komfortabler und die Überanstrengung der Muskulatur wird vermieden. Das Rückenkissen von Exponent besteht aus einem innovativen und anpassungsfähigen Schaum, der sich auch im Laufe der Zeit nicht verformt, sich aber optimal an Ihren Rücken anpasst. Der Bezug kann einfach zum Waschen abgenommen werden. Ein integriertes Feststellband mit Klickverschlüssen an jeder Seite halten die Lendenwirbelstütze fest an der Rückenlehne, ohne zu verrutschen. Somit ist das Lendenkissen überall in den Alltag integrierbar und zaubert aus jedem Sitz-Möbel eine ergonomische Sitzgelegenheit: ob als Auto-Kissen, am Schreibtisch auf Ihrem Bürostuhl oder als Kissen für den Computerstuhl bei Ihnen zu Hause. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Kyphosekissen, Lendenkissen, Lordose Rückenkissen, Lordosekissen, Lordosenkissen, Lordosenstütze, Lordosestütze, Rücken-Kissen, Rücken-Stütze, Rückenkissen, Rückenstütze, auto rückenkissen, Exponent, Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Lendenwirbelstütze, Wirbelsäule, Stütze, Rückenschmerzen, Stuhl, Arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,78* | € 50,03* | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,60* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|