Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 40/9000A-4-ST ONETrack 4m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 4m schwarz ST-A 40/9000A-4-STsw
Stromschiene 4m schwarz ST-A 40/9000A-4-STsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6821997
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659398
EAN/GTIN:
     4043544785961
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), Systemkomponenten separat bestellen Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 4000 x 31 x 38 mm Gewicht: 3.500 kg
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
31 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,33*
€ 117,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 93,42*
€ 117,89*
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 122,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,78*
€ 163,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,37*
€ 177,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662669
ab € 16,73*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660676
ab € 1,66*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662749
ab € 1,63*
Zubehör
LTS Leuchten
660298
ab € 38,37*
Zubehör
LTS Leuchten
660262
ab € 9,80*
Zubehör
LTS Leuchten
660274
ab € 20,86*
Zubehör
LTS Leuchten
660311
ab € 17,39*
Zubehör
LTS Leuchten
660268
ab € 6,90*
Zubehör
LTS Leuchten
660271
ab € 11,73*
Zubehör
LTS Leuchten
662616
ab € 17,96*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660307
ab € 22,03*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662791
ab € 19,73*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660289
ab € 49,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660292
ab € 49,36*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660295
ab € 56,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.