Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 40/9000A-4-ST ONETrack 4m GR 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 4m grau ST-A 40/9000A-4-STgr
Stromschiene 4m grau ST-A 40/9000A-4-STgr
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6821996
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659397
EAN/GTIN:
     4043544785954
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
lts stromschiene
Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 4000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), Systemkomponenten separat bestellen Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 4000 x 31 x 38 mm Gewicht: 3.500 kg
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
31 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,78*
€ 82,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,88*
€ 82,47*
Frei Haus
ab € 66,08*
€ 83,88*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 93,31*
€ 116,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,65*
€ 160,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662668
ab € 6,00*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660674
ab € 1,81*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662760
ab € 88,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662749
ab € 1,63*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660261
ab € 1,16*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660300
ab € 38,16*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660279
ab € 20,74*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660273
ab € 11,11*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662672
ab € 16,27*
Zubehör
LTS Leuchten
660311
ab € 17,32*
Zubehör
LTS Leuchten
662670
ab € 16,63*
Zubehör
LTS Leuchten
662617
ab € 17,92*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660276
ab € 20,78*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660270
ab € 6,89*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660309
ab € 22,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.