Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-22(24VDC)-PI Hilfsschütz 24VDC 2 S 2 Ö Push-in-Klemmen 199218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-6646905
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199218
EAN/GTIN:
     4015081973026
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2 öffner 2 schließer 24...
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschütze DILA, Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Push-in-Klemmen, Bemessungsbetriebsstrom Ie/AC-15: 220 V 230 V 240 V = 4 A, 380 V 400 V 415 V = 4 A, S = Schließer: 2 S, Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein DILA-XHI(V)…-PI, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Integrierte Schutzbeschaltung., Integrierte Varistor-Schutzbeschaltung. Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schnittstelle:
false
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit LED-Anzeige:
false
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,18*
€ 37,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,98*
€ 38,34*
€ 5,46*
ab € 32,16*
€ 40,75*
€ 3,90*
ab € 33,42*
€ 42,52*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 46,72*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,60*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,43*
Zubehör
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,60*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,50*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.