RAMO5-D214A31-5120S1_Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, Aktor-Ausgang 1, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q5
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 6,6 A |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 6,6 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0.3 A | 6.6 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V: | 65000 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V: | 0 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V: | 0 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V: | 0 A |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V |
Schutzart (IP): | IP65 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | true |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Spannungsart zur Betätigung: | DC |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Steckanschluss |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 55 °C |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0 kW |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 3 kW |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 2,238 kW |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0 kW |
Auslöseklasse: | CLASS 10 A |
Art des Motorstarters: | Direktstarter |
Mit Kurzschlussauslöser: | true |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | true |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Steckanschluss |