Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7979215 PDU metered 16A/1P CEE 22xC13+4x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.215 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Rittal 7979.215 Stromverteilereinheit (PDU) 28 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-6147568
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979215
EAN/GTIN:
     4028177947689
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
24
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 541,30*
€ 601,98*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,40*
€ 601,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 558,59*
€ 620,47*
€ 5,95*
ab € 564,58*
€ 627,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 781,41*
€ 854,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,14*
€ 1.016,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,94*
€ 1.010,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,02*
€ 984,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,09*
€ 961,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,41*
€ 929,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 8,04*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 8,03*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,82*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,88*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,32*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,19*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,83*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 769,26*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 180,32*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 127,86*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,98*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 228,19*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 215,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.