Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7979141 PDU Basic Basis-Strom verteilung 32A/3P CEE 36xC13+6x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7979.141 Stromverteilereinheit (PDU) 0U Schwarz 42 AC-Ausgänge
Rittal 7979.141 Stromverteilereinheit (PDU) 0U Schwarz 42 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     986-6147557
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979141
EAN/GTIN:
     4028177947573
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU basic, Kompakte Basis-Stromverteilung, BLT: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 36 x C13, 6 x C19, 230 V, 3~, 32 A
Weitere Informationen:
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
36
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 382,62*
€ 432,45*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,05*
€ 437,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 398,70*
€ 450,45*
€ 5,95*
ab € 404,40*
€ 455,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 575,35*
€ 638,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,10*
€ 759,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,86*
€ 751,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,02*
€ 731,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,61*
€ 714,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 8,06*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 8,00*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,52*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,87*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 80,10*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,83*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 193,44*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 161,84*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 826,56*
Zubehör
Rittal
7979724
ab € 179,67*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,98*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 227,57*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,29*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.