Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR DMTZ-XC 1(6)A 3x230/400V MID ET L+B Maximum 64221205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastprofil MID DMTZ-XC 1(6)A
Lastprofil MID DMTZ-XC 1(6)A
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-6138495
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     64221205
EAN/GTIN:
     4048652104277
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
DMTZ-XC 1(6)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil in Wandlerausführung 1(6)A.Digitaler Drehstromzähler für Wandleranschluss, für 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 230/400, Ströme 1(6)A, DMTZ-XC als 2-Quadrantenzähler zur Wirkenergiemessung für Lieferung und Bezug, mit integrierter Tarifschaltuhr, LCD, 4 Zeilen à 20 Zeichen mit alphanumerischer Klartextanzeige, Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Impulsausgang als S0-Schnittstelle in Optomosfet, mit Lastgangspeicher, optische D0-Schnittstelle nach IEC 1107, Cl0-Schnittstelle nach DIN 66348 (20 mA), erweiterbar durch Kommunikations- oder Schnittstellenmodul. Digitaler Elektrizitätszähler zur Messung von Wirkenergie (Bezug und Lieferung), Lastgang und Maximum, 2 Tarife (1.8.0 von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr), Momentanwerterfassung von Strom, Spannung, Leistung, Frequenz und Leistungsfaktor, Wandleranschluss,für 4-Leiternetze, Echtzeituhr mit Batteriepufferung, Synchronisationseingang, Kommunikation über D0-, S0- und RS485-Ausgang, Bauraum für Kommunikations- und Schnittstellenmodule (interne Modulversorgung) Timesetting nach IEC1107, optional anschließbar an ein BSI-konformes Smart Meter Gateway. Technische Daten Spannung (U) 3x240/400V, Strom (I) 1(6)A, Frequenz (f) 50 Hz, Genauigkeit (Wirk) 1%, Eigenverbrauch (Ue) <1,3 VA pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) <0,01 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55°C, Schutzklasse Gehäuse IP51, Schutzklasse Anschluss IP20, Gewischt ca. 1,35 kg, Abmessunge (BxHxT) 180 x 285 x80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
5000 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP51
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Breite in Teilungseinheiten:
10
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
8
Nennspannung (Un) N-L:
230 V | 400 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,89*
€ 495,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,03*
€ 497,57*
Frei Haus
ab € 429,68*
€ 500,57*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 439,90*
€ 510,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 604,63*
€ 693,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,44*
€ 825,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,38*
€ 810,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.