Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL K5431SW.10 HighSpeed HDMI™ Kabel m.Ethernet 4K60Hz A-A St-St 10m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-6136837
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5431SW.10
EAN/GTIN:
     4049759227456
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Unterstützt Ultra HD / 4K 60Hz Video Übertragung HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC 3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Maximale Kabellänge bis 20m Kabellänge (offizielle Testkriterien gehen nur bis 7,5m)
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a efb
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
655
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,30*
€ 17,18*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 17,20*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,66*
€ 19,03*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 20,28*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 20,99*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.