Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cembre TTF 8506000WPYG 105x125 weiß Etiketten endlos Polyester Folie 4534500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6094118
Hersteller:
     Cembre
Herst.-Nr.:
     4534500
EAN/GTIN:
     8016692560465
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Die Etiketten für den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflächenbehandlung unterzogen. Dadurch werden beim Drucken die Pigmente vom Farbband optimal aufgenommen.
Weitere Informationen:
Länge:
125000 mm
Höhe:
105 mm
Breite:
0,08 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 563,06*
€ 635,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 581,82*
€ 652,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 753,95*
€ 803,75*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,69*
€ 756,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,89*
€ 721,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,04*
€ 685,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.