Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-ZSCHUKO/4230V schwarz Anbau-Strom schiene Steckdosenadapter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6031384
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662791
EAN/GTIN:
     4043544718709
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckdosen-Multiadapter in Kompaktbauform für 3-Phasen-Stromschiene, für Anschluss von elektrischen Geräten der Schutzklasse I (System Schuko) und Schutzklasse II (Geräteflachstecker), Sicherung: 6.3 AT, Material: Polycarbonat Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 102 x 54 x 98 mm Gewicht: 0.143 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Art des Zubehörs:
Leuchtenanschlussadapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,84*
€ 27,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 27,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,46*
€ 28,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,18*
€ 30,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,70*
€ 40,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.