Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR EcoLine MID 1x230V 16A S0 1Stedo Kabelzähler Kabel 2m 09121113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelzähler MID 1 Stecker Dose 09121113
Kabelzähler MID 1 Stecker Dose 09121113
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-5935725
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     09121113
EAN/GTIN:
     4048652097913
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosenzähler EcoLine zur mess- und eichrechtskonformen Messung von einem Verbraucher mit 1 Stecker und 1 Steckdose. Mess- und eichrechtskonforme Messung durch geeichten Zähler, Material zur Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten), Siegelmarken zur Manipulationserkennung (im Lieferumfang enthalten). Optimierung auf Einsatzbedingungen. Hochwertige Optik, strapazierfähige Aluminium-Schiene, geprüfte Bauteile, Wandmontage mit beigefügten Wandlaschen möglich, zusätzlicher Schutz des Messgerätes. Anzeige des Energiewertes (Zählerstand). Technische Daten Spannung (U) 1 x 230V, Strom bis 16A, Steckdosen 1 x Schuko Typ F, Strom (I) 0,25 - 5(32)A, Frequenz (f) 50 Hz, Genauigkeit Cl.B (EN50470-1,-3), Eigenverbrauch (Pe) < 0,4 W, verwendetes Messgerät EcoCount WSD 32+, Temperaturbereich Betrieb -25 °C - +55 °C, Kabellänge 2 m halogenfrei, Schutzklasse IP30, Abmessungen (B x H x T) 254 x 44 x 44 mm, Gewicht 0,7 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Frequenz:
50 Hz
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh)
Montageart:
Zwischenstecker
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
Impulsart:
D0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
6
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 166,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,36*
€ 166,98*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,99*
€ 167,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,51*
€ 169,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 190,93*
€ 229,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.