Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelzähler MID 1 Stecker Dose 09121113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelzähler MID 1 Stecker Dose 09121113
Kabelzähler MID 1 Stecker Dose 09121113
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-91453394
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     09121113
EAN/GTIN:
     4048652097913
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Kabelzähler MID 1 Stecker Dose 09121113

Steckdosenzähler EcoLine zur mess- und eichrechtskonformen Messung von einem Verbraucher mit 1 Stecker und 1 Steckdose. Mess- und eichrechtskonforme Messung durch geeichten Zähler, Material zur Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten), Siegelmarken zur Manipulationserkennung (im Lieferumfang enthalten). Optimierung auf Einsatzbedingungen. Hochwertige Optik, strapazierfähige Aluminium-Schiene, geprüfte Bauteile, Wandmontage mit beigefügten Wandlaschen möglich, zusätzlicher Schutz des Messgerätes.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
0 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, cee-stecker 16a, schuko-steckdose, Stromzähler, Energiezähler, Zähler, kWh-Zähler, Energieverbrauchszähler, Elektrizitätszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,86*
€ 166,88*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,13*
€ 167,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,22*
€ 167,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,96*
€ 170,03*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,63*
€ 181,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.