Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenzähler MID mit WSD25 1 Steckdose Schuko Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2997135
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     ECOLINE
EAN/GTIN:
     4048652097913
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Steckdosenzähler EcoLine zur mess- und eichrechtskonformen Messung von einem Verbraucher mit 1 Stecker und 1 Steckdose. Mess- und eichrechtskonforme Messung durch geeichten Zähler, Material zur Wandbefestigung (im Lieferumfang enthalten), Siegelmarken zur Manipulationserkennung (im Lieferumfang enthalten). Optimierung auf Einsatzbedingungen. Hochwertige Optik, strapazierfähige Aluminium-Schiene, geprüfte Bauteile, Wandmontage mit beigefügten Wandlaschen möglich, zusätzlicher Schutz des Messgerätes. Anzeige des Energiewertes (Zählerstand). Technische Daten Spannung (U) 1 x 230V, Strom bis 16A, Steckdosen 1 x Schuko Typ F, Strom (I) 0,25 - 5(32)A, Frequenz (f) 50 Hz, Genauigkeit Cl.B (EN50470-1,-3), Eigenverbrauch (Pe) < 0,4 W, verwendetes Messgerät EcoCount WSD 32+, Temperaturbereich Betrieb -25 °C - +55 °C, Kabellänge 2 m halogenfrei, Schutzklasse IP30, Abmessungen (B x H x T) 254 x 44 x 44 mm, Gewicht 0,7 kg Montageart: Zwischenstecker, Breite: 550 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 120 mm, Tiefe: 120 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 32 A, Breite in Teilungseinheiten: 3, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: intern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: ohne, Impulsart: D0, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
ECOLINE
Ident Code:
09121113
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, cee-stecker 16a, schuko-steckdose, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,80*
€ 166,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,36*
€ 166,98*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,99*
€ 167,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,51*
€ 169,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,90*
€ 180,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.