Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E9F30 PV1500 Sicherungen f.Photovoltaik bis 1500 2CSM206905R1801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5616611
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM206905R1801
EAN/GTIN:
     8012542069058
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die E 9F PV Reihe der zylindrischen Sicherungen wurde speziell für den Schutz von Gleichstrom-Schaltungen bis 1500 V ausgelegt. Diese Sicherungen sind der beste Weg, um Photovoltaikanlagen zu schützen. Verfügbar sind die Sicherungen E 9F PV in der Größe 10.3 x 38 mm für bis zu 30 A Nennstrom bei Nennspannung 1000 V DC oder in der Größe 10 x 85 mm bis 32 A Nennstrom bei Nennspannung von 1500 V DC.
Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
€ 13,24*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
€ 14,47*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
€ 15,22*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
€ 15,35*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.