Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802PV-SP5 Strangsicherung 800VDC 5A 2-polig 2CCF019596R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S802PV-SP5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802PV-SP5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802PV-SP5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S802PV-SP5 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     986-5616393
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCF019596R0001
EAN/GTIN:
     7612271471170
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800PV-SP schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 5 kA bei 1.500 V DC für Photovoltaikanwendungen. Er bietet mit seinem thermischen Auslösemechanismus gleichermaßen wirkungsvollen Schutz vor Überlast, wie mit seinem elektromechanischen Auslösemechanismus vor Kurzschluss. Der S800PV entspricht der Norm IEC/EN 60947-2 und ermöglicht die Anwendung für industrielle Zwecke. Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehör wird die Verwendung noch komfortabler. Aufgrund der sehr schnellen Lichtbogenlöschung ist Ihre Installation mit dem S800PV bestens abgesichert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Frequenz:
0 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
111 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,89*
€ 223,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,74*
€ 230,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,99*
€ 236,90*
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 256,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 235,55*
€ 278,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,69*
€ 325,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,21*
€ 316,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.