Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CD 60X25 4/6 GY Verdrahtungskanal 60mmx25mm 2589150000


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-5612882
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589150000
EAN/GTIN:
     4050118600315
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1200 mm²
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
Flexibel:
false
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Mit Oberteil:
true
Selbstverlöschend:
true
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 3,91527*
€ 4,78527*
25 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 4,0132*
€ 4,8832*
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 4,3355*
€ 5,2455*
Lager 986
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 5,2722*
€ 6,3622*
58 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,10425*
€ 7,33425*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 6,3622*
€ 7,57102
pro Meter
ab 80 Meter
€ 6,2422*
€ 7,42822
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,0522*
€ 7,20212
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,7822*
€ 6,88082
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 5,2722*
€ 6,27392
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 254,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.