Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 60x25x2000mm m.OT Bodenl CD60X254/6GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I17
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589150000
EAN/GTIN:
     4050118600315
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 60x25x2000mm m.OT Bodenl CD60X254/6GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1200 mm² mm²
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 3,90527*
€ 4,78527*
26 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 3,9932*
€ 4,8832*
18 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 4,3155*
€ 5,2455*
17 Tage
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 5,2922*
€ 6,3622*
59 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,10425*
€ 7,33425*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,78527*
€ 5,69447
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,72527*
€ 5,62307
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,55527*
€ 5,42077
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,37527*
€ 5,20657
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,90527*
€ 4,64727
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 191,4108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.