Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, Höhe: 60 mm, Bre ite: 25 mm, geschlitzt, Schlitzbrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5402674
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CD60X254/6GY
EAN/GTIN:
     4050118600315
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Breite: 25 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 1200 mm², Schlitzabstand: 6 mm, Schlitzbreite: 4 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD60X254/6GY
Ident Code:
2589150000
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 3,91527*
€ 4,78527*
Lager 6318
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 4,0132*
€ 4,8832*
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 4,3355*
€ 5,2455*
16 Tage
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 5,2722*
€ 6,3622*
58 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,10425*
€ 7,33425*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 4,8832*
€ 5,81101
pro Meter
ab 80 Meter
€ 4,8332*
€ 5,75151
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,6532*
€ 5,53731
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,4632*
€ 5,31121
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,0132*
€ 4,77571
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 195,328* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.