Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 7042Z PZ3x50mm Bit Set Professional 50mm 38681


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit; Pozidriv®; PZ3; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Bit; Pozidriv®; PZ3; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Artikel-Nr.:
     986-5611460
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38681
EAN/GTIN:
     4010995386818
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung. Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse. Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. Normen: DIN ISO 8764-1 Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Für universelle Anwendungen DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3 Inhalt: 2x Bit Professional 50 mm Pozidriv 1/4" E6,3 PZ3 (33708)
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits gesamt:
2
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
2
Anzahl der Bits Torx:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
false
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 5,77*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,40*
€ 6,43*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,98*
€ 7,21*
Lager 986
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,09*
€ 8,72*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 8,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.