Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, PZ3, Pozidriv, L 50 mm, 704290303


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit-Set, PZ3, Pozidriv, L 50 mm, 704290303
Bit-Set, PZ3, Pozidriv, L 50 mm, 704290303
Artikel-Nr.:
     4502-02L1942
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     704290303
EAN/GTIN:
     4010995386818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend. Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole. *2 x Bit Professional Pozidriv 1/4" (33708) PZ3 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ3
Länge:
50 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,76*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,44*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,00*
€ 7,26*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,10*
€ 8,82*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.