Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK-F 28 Plus NT Kleinverteiler 73372811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, belüftet, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, halogenfrei
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, belüftet, 28 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-5607368
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73372811
EAN/GTIN:
     4013902615841
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Flanschplatte
Kleinverteiler
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 2-reihig, 28 verfügbare Teilungseinheiten, Flansch-Type, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten offene Stirnflächen zur Montage von verschiedenen Flanschen oder zur Kombination mehrerer AK-F Gehäuse mittels Kombiflansch, mit zusätzlichem Anschlussraum inkl. 35mm Normschiene, ohne PE/N-Klemmschiene
Abmessungen: 315 x 600 x 155mm
Beigefügtes Zubehör: WAGO Reihenklemmen TOPJOB(R) S mit Push-in Anschlüssen zur Montage im zusätzlichen Anschlussraum, 1x Einspeisung 76A, 5-polig L1 / L2 / L3 / N / PE, 3-Leiter-Klemmen, anschließbare Leiter 0,5-16mm², 2x Abgangsklemmblock vorkonfektioniert mit Neutralleiter-Trennklemmen für: 1x Drehstrom-Abgang, über Installationsetagenklemmen NT / L1 / L2 / L3 / PE anschließbare Leiter 0,5-6mm² 9x Wechselstrom-Abgang über Installationsetagenklemmen NT / L / PE Leiter 0,5-4mm², Doppelmembranstutzen: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
28
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Innentiefe:
101 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,44*
€ 161,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,09*
€ 161,69*
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 167,69*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 144,78*
€ 175,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 182,80*
€ 218,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,05*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 22,05*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,10*
Zubehör
Spelsberg
73382001
ab € 7,38*
Zubehör
Spelsberg
73382101
ab € 7,41*
Zubehör
Spelsberg
73382901
ab € 11,53*
Zubehör
Spelsberg
73382201
ab € 7,33*
Zubehör
Spelsberg
73382801
ab € 7,43*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,51*
Zubehör
Spelsberg
79031801
ab € 19,08*
Zubehör
Spelsberg
79031701
ab € 17,15*
Zubehör
Spelsberg
79032701
ab € 20,75*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,30*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.