| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5604497 Herst.-Nr.: 660267 EAN/GTIN: 4043544690876 |
| |
|
| | |
| Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mm Gewicht: 0.101 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Art des Zubehörs: | End-Einspeisung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,71* | € 14,02* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,73* | € 14,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,03* | € 15,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 19,03* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 14,22* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|