Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 24/9002/PE-L GR Endeinspeiser 3PH+DALI SL=li grau ONETRack AB 660267


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0607378
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     660267
EAN/GTIN:
     4043544690876
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Stromschiene
lts stromschiene
Endeinspeiser mit Polarität links, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte mit Mutter Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 95 x 32 x 38 mm Gewicht: 0.101 kg
Weitere Suchbegriffe: einspeiser stromschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,79*
€ 14,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 14,17*
€ 3,90*
ab € 11,09*
€ 15,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 19,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,86*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.