Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EUE 22 V-WEISS /EUTRAC 26-406 EB-Stromschiene Stromschiene L=4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS EUE 22 V-WEISS /EUTRAC 26-406 EB-Stromschiene Stromschiene L=4000mm
Artikel-Nr.:
     986-5421860
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     656803
EAN/GTIN:
     4043544656117
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschiene lts weiß
Einbau-Stromschiene (Länge: 4000 mm) geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt, bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig), über pfeilförmige Profilierungen an Federclips aufhängbar, max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, Auflagewinkel: max. 4 kg/m, zugelassen für den Gebrauch im Handbereich, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Einbautiefe: 41 mm Ausschnittsmaß: 4000 x 40 mm Abmessungen (LxBxH): 4000 x 59 x 42 mm Gewicht: 4.731 kg
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
59 mm
Einbaubreite:
40 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Einbautiefe:
41 mm
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,37*
€ 331,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.