Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS EU 10 V-WEISS /EUTRAC 25-106 Anbau-Stromschiene Stromschiene L=1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5421817
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     656760
EAN/GTIN:
     4043544655684
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene lts weiß
stromschiene
stromschiene 3ph
Anbau-Stromschiene (Länge: 1000 mm), geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter, 5-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm² Querschnitt, bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig), einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m, zugelassen für den Gebrauch im Handbereich, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 1000 x 36 x 32 mm Gewicht: 0.940 kg
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 31,27*
€ 43,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,89*
€ 60,22*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.