Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle DÄ 565 08 Dämmerungsschalter AC230V 1S 10A ca.1...100lx 056508140020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5417796
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     056508140020
EAN/GTIN:
     4017254165139
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 1-100lx
dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip 54
Dämmerungsschalter eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Schaufensterbeleuchtung usw.. Die Verzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autoscheinwerfer oder Blitze, keinen Einfluss auf das Schaltverhalten haben.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Max. Schaltleistung:
2500 W
Nennspannung:
230 V
Ausschaltverzögerung:
30 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Kontakte:
1 Schließer
Geeignet für C-Last:
true
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Mit automatischer Nachtabschaltung:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,30*
€ 52,92*
€ 5,95*
ab € 41,14*
€ 52,95*
€ 5,46*
ab € 42,67*
€ 54,94*
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 56,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,74*
€ 74,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.