Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MSC-DM-1,6-M7(24VDC)/MSFA Direktst arter auf Feeder Systemadapter, 3p.0,55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5342581
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191106
EAN/GTIN:
     4015081916047
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 0.37, 0.55 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 1 - 1.6 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart „1“, Zuordnungsart „2“, Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660, UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
1,6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 A | 1.6 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
55 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,55 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Art des Motorstarters:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
true
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,38*
€ 134,72*
€ 5,46*
ab € 119,21*
€ 140,09*
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 145,82*
€ 5,95*
ab € 128,87*
€ 149,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 170,43*
€ 194,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.