Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6476-83 Zentralscheibe alusilber future linear Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5299455
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006470A0008
EAN/GTIN:
     4011395229996
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Drehschalter
Zentralscheibe Näherungsschalter Für Näherungsschalter 6406 U. future linear alusilber.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Verwendung:
Zeitschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 13,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,38*
€ 13,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 13,83*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,55*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.