| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5309939 Herst.-Nr.: 6476-83 EAN/GTIN: 4011395229996 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe Näherungsschalter Für Näherungsschalter 6406 U. future linear alusilber. Farbe: Aluminium, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6476-83 | Ident Code: | 2CKA006470A0008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, busch-jaeger zentralscheibe alusilber, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,29* | € 13,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,38* | € 13,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,62* | € 13,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,37* | € 16,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 14,55* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|