Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.2282 ALU 1HE 24xC13 6xC19 3,0m CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.2282 Verlängerungskabel 3 m 30 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Bachmann 800.2282 Verlängerungskabel 3 m 30 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     986-4953387
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2282
EAN/GTIN:
     4057298003240
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen aufgeteilt auf 3 Phasen pro Phase 8xC13 2xC19 Phasen farblich markiert Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A, inkl. Haltewinkel, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton,
Weitere Informationen:
Länge:
1116 mm
Kabellänge:
3 m
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 165,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,66*
€ 167,89*
€ 3,50*
ab € 145,07*
€ 173,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,01*
€ 173,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 195,09*
€ 226,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.