Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 802.0003 BlueNet Montageset seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
Artikel-Nr.:
     986-4842078
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.0003
EAN/GTIN:
     4057298008108
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNet Montageset seitlich Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 21,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 22,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 22,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,64*
€ 25,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,99*
€ 31,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.