Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
BACHMANN BlueNet Montageset seitlich, Verpackt im Polybeutel
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3638
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.0003
EAN/GTIN:
     4057298008108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BlueNet Montageset seitlich

BlueNet Montageset seitlich Verpackt im Polybeutel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Facility Systeme
Farbe:
silberfarben
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
30 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
0.065 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.065 kg
Bruttogewicht:
0,065
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stromversorgung, IT-Steckdosenleisten, BlueNet, Steckdosenleisten, Zubehör, BACHMANN, 4057298008108
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 21,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 21,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 22,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,69*
€ 25,46*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.