Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112032 LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, 5W 120° IP20 nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik
Artikel-Nr.:
     986-4836540
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112032
EAN/GTIN:
     9009377022692
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, 5W, 60°, nickel geb., warmweiß
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Farbtemperatur:
2700 K
Systemleistung:
5 W
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK04
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Reflektor:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
400 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,70*
€ 22,70*
€ 8,50*
ab € 19,09*
€ 27,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,37*
€ 51,64*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111994
ab € 18,98*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112033
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.