Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik
LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112032
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112032
EAN/GTIN:
     9009377022692
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler COB mit Reflektor, IP40, 5W 2700K 400lm 60°, starre Optik, Nickeloptik

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: ISO-112032
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Länge des Anschlußkabels: 70 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Konstantstrom: 330 mA
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung Glas transparent
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtstärke: 127 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 62 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leuchtmittel: COB
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • Lampenleistung: 5 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,7 cm
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Nickel gebürstet
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 2,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Zubehör: Anschlusskabel mit Stecksystem incl
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Größe: LED-Treiber (extern)-L∕ B∕ H: 5,6∕ 4∕ 2 cm
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 6,5W
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806819
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,70*
€ 22,70*
€ 8,50*
ab € 19,01*
€ 27,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,62*
€ 51,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111994
ab € 19,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112033
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.