Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann AK-300136-018-S USB Type-C Anschlusskabel Typ C auf A 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4760701
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300136-018-S
EAN/GTIN:
     4016032368755
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Type-C Anschlusskabelkabel, Type-C - A St/St, 1.8m, 3A, 480MB, 2.0 Version, sw Zum superschnellen Synchronisieren und Laden - Zum superschnellen Synchronisieren und Laden - Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung - Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation. - Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
24
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 4,76*
€ 6,78*
ab € 3,34*
€ 4,78*
5 Tage
252
€ 9,90*
ab € 3,40*
€ 4,86*
€ 4,50*
ab € 3,40*
€ 4,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,24*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.