Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR T1-T2 4L 12.5- 275s P TS QS SPD Kombi T1+2 12,5kA pro Pol, TNS 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CTB815710R1100 Spannungsschutz
ABB 2CTB815710R1100 Spannungsschutz
Artikel-Nr.:
     986-4759520
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815710R1100
EAN/GTIN:
     3660308524942
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden. Die Geräte sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact. Optional sind die SPD mit „TS“ mit einem potentialfreien Wechselkontakt ausgestattet. Die Varianten mit „Reserve-Varistor“ (s) bieten dadurch einen zusätzlichen Schutz der Anlage, dass am Lebensdauerende der Überspannungsableiter nicht komplett vom Netz getrennt wird, sondern durch einen zusätzlichen kleineren Varistor ein Basisschutz weiterhin garantiert und die Anlage somit bis zum Austausch des Überspannungsableiters weiterhin geschützt ist.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
350 V
Schutzpegel:
0,8 kV
Schutzpegel L-N:
1,3 kV
Schutzpegel N-PE:
1,3 kV
Blitzstoßstrom (10/350):
12,5 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Polzahl:
4
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
4 TE
Netzform DC:
false
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform TN-S:
true
Netzform TT:
false
Netzform sonstige:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
false
Fernsignalisierung:
true
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
false
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung AC:
230 V
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,67*
€ 397,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,42*
€ 402,80*
Frei Haus
ab € 355,84*
€ 404,93*
Frei Haus
ab € 358,95*
€ 408,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 472,22*
€ 526,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,39*
€ 591,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,22*
€ 561,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.