Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS Kombi-Ableiter T1-T2 12.5kA/Pol, TNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CTB815710R1100 Spannungsschutz
ABB 2CTB815710R1100 Spannungsschutz
Artikel-Nr.:
     3461-40477781
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815710R1100
EAN/GTIN:
     3660308524942
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung SPD Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden. Die Geräte sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact. Optional sind die SPD mit ?TS? mit einem potentialfreien Wechselkontakt ausgestattet. Die Varianten mit ?Reserve-Varistor? (s) bieten dadurch einen zusätzlichen Schutz der Anlage, dass am Lebensdauerende der Überspannungsableiter nicht komplett vom Netz getrennt wird, sondern durch einen zusätzlichen kleineren Varistor ein Basisschutz weiterhin garantiert und die Anlage somit bis zum Austausch des Überspannungsableiters weiterhin geschützt ist.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Varistor, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, abb stotz s&j blitzstromableiter typ1, überspannungsbegrenzer abb, varistor, OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS, OVRT1T24L12.5275sPTSQS, 2CTB815710R1100, Kombi-Ableiter für Energietechnik, ABB, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz, Typ T1 - T2, Ü - Ableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,84*
€ 391,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 349,80*
€ 397,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,12*
€ 402,90*
Frei Haus
ab € 357,08*
€ 404,97*
Frei Haus
ab € 359,79*
€ 408,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,42*
€ 456,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.