Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Batterie 6V 4R25 Red Zinc 1er Blister 117263


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 4R25 9Ah 6V Panasonic Special Power Einwegbatterie Zink-Karbon
Varta 4R25 9Ah 6V Panasonic Special Power Einwegbatterie Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     986-4549969
Herst.-Nr.:
     117263
EAN/GTIN:
     5410853033141
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Akku-Packs
Akkupack
Die Panasonic Red Zinc Batterien sind preiswerte Batterien für Anwendungen mit geringem Strombedarf. Die Batterien gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung, erreicht Panasonic höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zink/Kohle
Gewicht:
556 g
Länge:
67 mm
Breite:
67 mm
Kapazität:
7000 mAh
Nennspannung:
6 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
106 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
4 R 25
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
958
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,44*
5 Tage
39
€ 9,45*
ab € 4,71*
€ 6,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 7,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,20*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.