Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Digitalkameraakku
>
Artikel
Batterie 6V 4R25 Red Zinc 1er Blister Panasonic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2LRDH-117263
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
173608
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Die Panasonic Red Zinc Batterien sind preiswerte Batterien für Anwendungen mit geringem Strombedarf. Die Batterien gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung, erreicht Panasonic höchste Qualität.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6
Breite:
67
Ausführung:
Zink/Kohle
Gewicht:
556
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
7000
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
4 R 25
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
67
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
106
Anzahl der Zellen:
1
... >
Lager 2LRDH
>
Batterien
>
Standard Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
akku digitalkamera panasonic
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
Batterie
,
6V Block
,
Block
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta Longlife 430 - Batterie Zinkchlorid 7,5 Ah (VARTA-V430V)
Varta
430101111
€ 3,23*
Ähnlich
Varta Longlife Plus 431 - Batterie Zinkchlorid 8,5 Ah (00431101111)
Varta
431101111
€ 4,19*
Ähnlich
4R25, 430 Blockbatterie, Typ 4R25C Batterie, Lampenbatterie 6 Volt 9500mAh
Accucell
4R25
€ 1,86*
Ähnlich
Batterie 6V 7-9Ah Premium 800
Adolf Nissen Elektrobau
155051-1
€ 2,19*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.