Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4583 WLAN Accesspoint Einsatz PoE m.RJ45 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4505226
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     4583
EAN/GTIN:
     4011334437475
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN Accesspoint Einsatz PoE mit RJ45 Buchse. WLAN Acess-Point UP. PoE, Montage in handelsübliche Up - Installationsdosen. Spannungsversorgung (PoE, Klasse 2) weiterer Netzwerk-Geräte möglich über frontseitige RJ45-Buchse. Integrierte WLAN Antenne, Betriebsarten im WLAN: Access-Point, Repeater/Bridge, Client (WDS), Client (relayed). Verschlüsselungsverfahren: WEP, WPA und WAP2.
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Max. Übertragungsrate:
150 Mbps
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Unterputzmontage:
true
Wandmontage:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Steckdosenadapter:
false
Power over Ethernet:
true
Deckenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,77*
€ 275,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,50*
€ 281,78*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,92*
€ 289,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 264,18*
€ 311,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 314,81*
€ 367,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.