Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker WLAN-Accesspoint PoE Modul-Einsätze 4583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-637412
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4583
EAN/GTIN:
     4011334437475
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Berker WLAN-Accesspoint PoE Modul-Einsätze 4583 Ethernet, Max.

Übertragungsrate 150Mbps, Verschlüsselung sonstige, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 1, Bridgefunktion, Repeaterfunktion, Power over Ethernet, für Stecker RJ45, mit 45° Schrägauslass, mit Schraubklemmen

Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Max. Übertragungsrate:
150 Mbps
Verschlüsselung:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Integrierte Firewall:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, western stecker rj45, access point, Extender, Repeater, Router, Switch, Wifi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,77*
€ 273,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,05*
€ 279,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,32*
€ 286,82*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 270,66*
€ 316,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 313,33*
€ 364,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,56*
€ 376,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.