Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux LS FLAT mini KNX Lichtsensor ED10429002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Artikel-Nr.:
     986-4464788
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10429002
EAN/GTIN:
     4015120429002
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig. Einfache Programmierung über ETS Software. Integrierte Lichtregelung. Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten.
Weitere Informationen:
Einstellung:
5 lx | 10000 lx
Montageart:
Einbauinstallation
Schutzart (IP):
IP55
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 69,84*
€ 78,48*
1
€ 5,95*
ab € 69,16*
€ 85,28*
1
€ 5,46*
ab € 72,89*
€ 89,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,55*
€ 90,18*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 103,51*
€ 123,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.