Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Helligkeitsregler LS FLAT mini KNX
Artikel-Nr.:
     C7790-ED10429002
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10429002
EAN/GTIN:
     4015120429002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor
3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig. Einfache Programmierung über ETS Software. Integrierte Lichtregelung. Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Einstellung:
5 lx | 10000 lx
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtsensor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.