Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsensor für KNX-System LS FLAT mini KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtsensor für KNX-System LS FLAT mini KNX
Lichtsensor für KNX-System LS FLAT mini KNX
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-31061014
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ED10429002
EAN/GTIN:
     4015120429002
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
EIB-Helligkeitsregler
KNX-Helligkeitsregler
Sonnensensor

Lichtsensor für KNX-System LS FLAT mini KNX

3mm flache Linse, dadurch sehr unauffällig. Einfache Programmierung über ETS Software. Integrierte Lichtregelung. Kombinierbar mit weiteren Lichtsensoren für Messung großer oder komplizierter Gegebenheiten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 70,04*
€ 78,90*
1
€ 5,95*
ab € 69,36*
€ 85,45*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 72,60*
€ 89,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,45*
€ 90,38*
1
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 92,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426391
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.